Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 30 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158082
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50394-8200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=50394-8200, A=1.88 mm, B=1.23 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=2 A, Raster=2 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Buchsengehäuse Milli-Grid, Serie=Milli-Grid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,1029*
50
€ 5,90*
ab € 0,0934*
€ 0,2441*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,109*
€ 0,2464*
1
€ 7,95*
ab € 0,125*
€ 0,362*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2464*
€ 0,2932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51110-0450
ab € 0,0935*
Zubehör
Molex
63819-0100
ab € 285,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.