Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158037
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=16-02-1111, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=SL Crimpgehäuse, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20000
Frei Haus
ab € 0,11*
€ 0,118*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,168*
€ 0,398*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,398*
€ 0,474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
16-02-1115
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.