Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157960
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90119-2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=90119-2111, A=1.7 mm, B=1.7 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Modulares Crimpgehäuse C-Grid III, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1283
€ 5,90*
ab € 0,0613*
€ 0,065*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1311*
€ 0,1798*
1
€ 7,95*
ab € 0,167*
€ 0,492*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,798* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 71,32*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 35,96*
Zubehör
Molex
15-04-0292
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.