Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 28 ... 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157959
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90119-0122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=90119-0122, A=1.37 mm, B=1.37 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=26 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Modulares Crimpgehäuse C-Grid III, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
5 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20000
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,0955*
1
€ 7,95*
ab € 0,1087*
€ 0,1479*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1104*
€ 0,2064*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2064*
€ 0,2456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1104*
€ 0,1314
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
280708-2
ab € 0,0295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.