Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt female, Buchse, Gold, 20 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157814
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-58-0187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimpkontakt female, Typ=08-58-0187, Alternative (Alias)=6838-A(P558), Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Gehäuse der KK Serie, Serie=KK 396 Trifurcon
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpkontakt female
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,22*
7000
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,231*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08-58-0189
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.