Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 30 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157812
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=08-55-0124, Alternative (Alias)=7879-1(P208), Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Gehäuse der KK Serie, Serie=KK High Pressure
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,106*
€ 0,114*
1
€ 7,95*
ab € 0,142*
€ 0,196*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1222*
€ 0,2851*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol ICC
76347-301LF
ab € 0,0392*
Ähnlich
Amphenol ICC
76347-302LF
ab € 0,0423*
Ähnlich
Harwin
M20-1180042
ab € 0,0368*
Ähnlich
Molex
08-55-0129
ab € 0,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.