Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30157807
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46235-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=46235-5001, A=2.3 mm, B=2.48 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=5 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Copper-Zinc-Tin, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Buchsengehäuse Micro-Fit 3.0 und Micro-Fit BMI, Serie=Micro-Fit RMF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,0525*
€ 0,0832*
50
€ 6,95*
ab € 0,0937*
€ 0,1543*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0854*
€ 0,1786*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1786*
€ 0,2125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1244*
€ 0,148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,1016
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.