Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157803
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46235-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=46235-0001, A=2.3 mm, B=2.48 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=5 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Copper-Zinc-Tin, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Buchsengehäuse Micro-Fit 3.0 und Micro-Fit BMI, Serie=Micro-Fit RMF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,0423*
€ 0,0458*
12000
€ 5,90*
ab € 0,0504*
€ 0,0548*
1
€ 7,95*
ab € 0,0883*
€ 0,1159*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1181*
€ 0,1613*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,0325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43645-1000
ab € 0,393*
Zubehör
Molex
43025-1000
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
43025-1400
ab € 0,248*
Zubehör
Molex
43025-1600
ab € 0,274*
Zubehör
Molex
43645-0200
ab € 0,103*
Zubehör
Molex
43025-0200
ab € 0,1036*
Zubehör
Molex
43025-2000
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
43025-2400
ab € 0,53*
Zubehör
Molex
43645-0300
ab € 0,139*
Zubehör
Molex
43645-0400
ab € 0,151*
Zubehör
Molex
43025-0600
ab € 0,135*
Zubehör
Molex
43025-0800
ab € 0,156*
Zubehör
Molex
43031-0001
ab € 0,0202*
Zubehör
Molex
43031-0002
ab € 0,0503*
Zubehör
Molex
43031-0003
ab € 0,0579*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.