Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 13A, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157676
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     45750-3212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=45750-3212, B=3.6 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=13 A, Geeignet für=Steckverbindergehäuse Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA und Mini-Fit BMI, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Mini-Fit Plus
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16000
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,347*
Lager 115
93
3
€ 5,95*
ab € 0,4566*
€ 1,1252*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1252*
€ 1,33899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8427*
€ 1,00281
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8227*
€ 0,97901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,3756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.