Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 30 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157578
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-56-0109
EAN/GTIN:
     800753614222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=08-56-0109, Alternative (Alias)=2759-(550)B, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=Gehäuse Serie KK 2695 und 5051, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=KK 254
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 115
6680
5
€ 5,95*
ab € 0,1409*
€ 0,4756*
1 Tag
27247
1
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 1,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63812-0000
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.