Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 30 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157574
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0101
EAN/GTIN:
     800753749900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=08-55-0101, Alternative (Alias)=2759-(555)B, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=Gehäuse Serie KK 2695 und 5051, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=KK 254
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
Lager 115
6303
25
€ 5,95*
ab € 0,0711*
€ 0,2731*
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 45,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08550102
ab € 0,0638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.