Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchse Gehäuse, 8 Pole, 3.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157420
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     205926-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
buchseneinsatz molex
buchseneinsatz
Gehäuse, Typ=205926-0010, A=19.18 mm, B=22.18 mm, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=3.6 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyetherimid (PEI), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=MultiCat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 3,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,89*
€ 25,00*
ab € 1,88*
€ 4,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
205929-0080
ab € 0,717*
Zubehör
Molex
202935-1000
ab € 0,144*
Zubehör
Molex
202936-1000
ab € 0,309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.