Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn über Nickel, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157380
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206460-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=206460-0031, A=2.51 mm, B=2.31 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.82 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=12.5 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Micro-Fit Buchsengehäuse, Serie=Micro-Fit+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
€ 25,00*
ab € 0,08*
€ 0,0909*
50
€ 6,95*
ab € 0,097*
€ 0,1672*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0859*
€ 0,2017*
1
€ 7,95*
ab € 0,1265*
€ 0,2071*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,1022
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,017* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.