Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchse Crimp-Anschluss, Zinn matt, 20 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157340
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207777-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=207777-0002, A=2.7 mm, B=2 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=11.5 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Buchsengehäuse Squba 3.6, Serie=Squba
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0718*
€ 0,1525*
50
€ 6,95*
ab € 0,0834*
€ 0,1814*
1
€ 7,95*
ab € 0,0708*
€ 0,2567*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1525*
€ 0,1815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.