Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker Crimp-Anschluss, Zinn matt, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157337
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207776-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=207776-0001, A=3.7 mm, B=2.6 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=14 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Steckerendgehäuse Squba 3.6, Serie=Squba
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0703*
€ 0,1361*
1
€ 7,95*
ab € 0,0646*
€ 0,137*
50
€ 6,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1669*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,1015
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,4025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.