Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 100nF, 30VAC, 50VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156516
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5104J50J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=SMR5104J50J01L16.5CBULK, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=SMR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
805
3
€ 5,95*
ab € 0,691*
€ 1,271*
2 Tage
7780
5
€ 7,95*
ab € 0,496*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,271*
€ 1,51249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,58*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,93*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,41*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.