Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylen-Doppelfolienkondensator, 150nF, 650VAC, 1.6kVDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156396
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TR31504040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Polypropylen-Doppelfolienkondensator, Typ=R76TR31504040J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=13 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=32 mm, Nennspannung AC=650 V, Nennspannung DC=1.6 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.06 %, Äquivalenter Vorwiderstand=21.2 mΩ, Verpackung=Behälter, Serien=R76
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MK
Höhe:
13 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,965*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,642*
€ 4,33398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,884*
€ 3,43196
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.