Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 100nF, 250VAC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156374
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PN31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R75PN31004030J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.25 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R75
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5353*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5353*
€ 0,63701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.