Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 1.5nF, 700VAC, 2kVDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156361
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R747F11504000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R747F11504000J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=1.5 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.03 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R74
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, Radialer Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2878*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3911*
€ 0,46541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.