Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 33nF, 160VAC, 250VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156354
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R66ID2330Z37AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R66ID2330Z37AK, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
3 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,36 g
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 33nf, Radialer Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2224*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.