Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, 330nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156310
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EF3330AA6AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=R60EF3330AA6AK, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
4 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
14 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,2538*
Lager 115
1100
5
€ 5,95*
ab € 0,2683*
€ 0,4276*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,32*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,98*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.