Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, 10uF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156306
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DN51004030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=R60DN51004030K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=17 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MK
Höhe:
8 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,327*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,728*
€ 4,43632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,864*
€ 3,40816
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.