Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 220nF, 275VAC, 560VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156265
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI322050M2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R46KI322050M2K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=13.5 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=275 V, Nennspannung DC=560 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=R46 275
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,66*
Lager 115
1286
3
€ 5,95*
ab € 0,3652*
€ 0,688*
2
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,74*
2 Tage
5921
1
€ 7,95*
ab € 0,136*
€ 1,032*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,01*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.