Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 100nF, 275VAC, 560VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156261
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI3100JBM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R46KI3100JBM1M, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=275 V, Nennspannung DC=560 V, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=R46 275
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MK
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
16 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0723*
€ 0,1911*
Lager 115
2729
10
€ 5,95*
ab € 0,193*
€ 0,3695*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,58*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,93*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,41*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.