Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator 270nF 10% 275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156220
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M627KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=PME271M627KR30, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=17.3 mm, Kapazität=270 nF, Leiterabstand=25.4 mm, Länge=30.5 mm, Nennspannung AC=275 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1.3 %, Anschlussart=Kabelführung, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=PME271
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
11 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
17 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
96
€ 5,95*
ab € 2,686*
€ 4,58*
3 Tage
585
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 5,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,686*
€ 3,19634
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.