Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator 68nF 20% 275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156219
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M568MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=PME271M568MR30, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.8 mm, Höhe=13.5 mm, Kapazität=68 nF, Leiterabstand=15.2 mm, Länge=18.5 mm, Nennspannung AC=275 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=1.3 %, Anschlussart=Kabelführung, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=PME271
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
7 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2720
5
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,20*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,36*
Lager 115
1514
1
€ 5,95*
ab € 1,201*
€ 1,98*
3 Tage
2417
1
€ 7,95*
ab € 1,008*
€ 3,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.