Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator 33nF 20% 660VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156212
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NC5330MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=PME264NC5330MR30, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.3 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=20.3 mm, Länge=24 mm, Nennspannung AC=660 V, Nennspannung DC=1.5 kV, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=1.3 %, Anschlussart=Kabelführung, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=PME264
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,17*
Lager 115
149
€ 5,95*
ab € 1,966*
€ 3,338*
2 Tage
570
€ 7,95*
ab € 1,70*
€ 4,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,338*
€ 3,97222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,565*
€ 3,05235
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.