Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator 4.7nF 20% 660VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156208
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NB4470MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=PME264NB4470MR30, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.2 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=15.2 mm, Länge=18.5 mm, Nennspannung AC=660 V, Nennspannung DC=1.5 kV, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=1.3 %, Anschlussart=Kabelführung, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=PME264
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,19*
Lager 115
491
3
€ 5,95*
ab € 0,883*
€ 1,565*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,986*
€ 3,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,12*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,49*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.