Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 100uF, 40VAC, 63VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156197
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F611FY107M063ZLH0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=F611FY107M063ZLH0J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=22 mm, Höhe=37 mm, Kapazität=100 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=1.2 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=F611
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
22 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 19,13*
2 Tage
119
€ 7,95*
ab € 14,06*
€ 29,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.