Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 125mW 100kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156115
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD18JN104T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD18JN104T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.3 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 700 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00543*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00912*
€ 0,01085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00543*
€ 0,00646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.