Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Gold, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155493
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105418-0313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=105418-0313, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=23 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Hochleitendes Kupfer, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Mega-Fit Netzsteckdosen, Serie=Mega-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,52*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,70*
1
€ 7,95*
ab € 0,353*
€ 0,712*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.