Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155491
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105417-0333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=105417-0333, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=23 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Hochleitendes Kupfer, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Mega-Fit Netzsteckdosen, Serie=Mega-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,156*
€ 0,181*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,152*
€ 0,223*
1
€ 7,95*
ab € 0,181*
€ 0,376*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.