Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, SMD 33uF 25V ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155226
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT025M330EA1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT025M330EA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=44 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 33uf 25v, chip kondensator, smd kondensator 025v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1923*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.