Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, SMD 47uF 10V ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155208
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT010M470DA1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT010M470DA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.3 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=30 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,36 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 47µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1231*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.