Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC- auf Minihaken-Kabel Analog Discovery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154628
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 1m
bnc kabel
BNC- auf Minihaken-Kabel, Typ=240-136, Höhe=60 mm, Länge=1.14 m, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=Kabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
16 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: BNC- auf Minihaken-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,25*
€ 13,62*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 11,26*
€ 16,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.