| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30154371 Herst.-Nr.: 109R0805F402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=109R0805F402, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=55.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=2600 min -1 , Geräuschpegel=26 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=250 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9R |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,31* | € 18,07* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,01* | € 20,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|