Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 180uF 400VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154285
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC80A181CB400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 180µf 400v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=ALC80A181CB400, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=180 µF, Lebensdauer=7000 h, Leckstrom=216 µA, Leiterabstand=10 mm, Länge=30 mm, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=3.9 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=672 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=ALC80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.