Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 470uF 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154252
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A471EB350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 350v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=ALC70A471EB350, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=40 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=18000 h, Leckstrom=987 µA, Leiterabstand=10 mm, Länge=30 mm, Nennspannung DC=350 V, Rippelstrom=5 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=312 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=ALC70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
40 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 470µf, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.