Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 1800uF 200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154234
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A182DF200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=ALC70A182DF200, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=1800 µF, Lebensdauer=15000 h, Leckstrom=2.2 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=50 mm, Nennspannung DC=200 V, Rippelstrom=7.4 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=127 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=ALC70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
36 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 8,78*
3 Tage
116
€ 7,95*
ab € 6,38*
€ 11,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.