Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 120uF 450VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154227
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A121BB450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 450v 120µf
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=ALC70A121BB450, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=25 mm, Kapazität=120 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=324 µA, Leiterabstand=10 mm, Länge=30 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=2.3 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1.2 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=ALC70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 450v, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.