Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylenfolien-Dreifachkondensator 3x , 1uF, 300VAC, DC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154195
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHZ9004EF7100MR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Polypropylenfolien-Dreifachkondensator 3x , Typ=PHZ9004EF7100MR06L2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=64 mm, Nennspannung AC=300 V, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.5 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=PHZ9004
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
12 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 8,38*
Lager 115
72
€ 5,95*
ab € 5,3576*
€ 8,6312*
3 Tage
34
€ 7,95*
ab € 3,44*
€ 9,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6312*
€ 10,27113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3519*
€ 8,74876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,3576*
€ 6,37554
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,32*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,98*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.