Rundsteckverbinder, Typ=C016 20H003 210 10, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 40 g | Breite: | 70 mm |
|