Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker Rundsteckverbinder 3+PE, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30154029
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20H003 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder 3-pol
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 20H003 100 12, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder 3pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,23*
€ 10,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 10,87*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 11,57*
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 13,08*
€ 7,95*
ab € 10,21*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 10
ab € 7,58*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 12
ab € 6,94*
Zubehör
Amphenol
C016 20F003 100 10
ab € 9,57*
Zubehör
Amphenol
C016 20F003 100 12
ab € 9,35*
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 3,16*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,83*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,19*
Zubehör
Amphenol
C016 20G003 100 12
ab € 5,10*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 100 12
ab € 6,91*
Zubehör
Amphenol
C01620D00310010
ab € 7,16*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 210 12
ab € 10,96*
Zubehör
Amphenol
CA016 1B013 015 12
ab € 19,66*
Zubehör
Amphenol
CA016 1B013 050 12
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.