Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckbuchse Rundsteckverbinder 3+PE, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial Stecker Serie Eco-Mate, Buchse, zur Kabelmontage, 3 + PE-polig, 16.0A, IP65, IP67
Amphenol Industrial Stecker Serie Eco-Mate, Buchse, zur Kabelmontage, 3 + PE-polig, 16.0A, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     115-30154026
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20D003 210 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 20D003 210 10, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,24*
€ 15,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 16,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,96*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,38*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.