Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker Rundsteckverbinder 3+PE, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Stecker Serie Eco-Mate, Buchse, zur Tafelmontage, 4-polig, IP65, IP67
Amphenol Stecker Serie Eco-Mate, Buchse, zur Tafelmontage, 4-polig, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     115-30154023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20C003 200 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Schraubklemmen
amphenol rundsteckverbinder 4 polig
Rundsteckverbinder, Typ=C016 20C003 200 12, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
35 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,02*
€ 10,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,83*
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 12,60*
€ 7,95*
ab € 9,74*
€ 14,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 10
ab € 7,57*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 110 12
ab € 6,93*
Zubehör
Amphenol
C016 20F003 100 10
ab € 9,56*
Zubehör
Amphenol
C016 20F003 100 12
ab € 9,38*
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 3,16*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,83*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,21*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,42*
Zubehör
Amphenol
VN01-016-0003(1)
ab € 8,09*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 100 12
ab € 7,04*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 200 10
ab € 14,05*
Zubehör
Amphenol
C01620D00310010
ab € 7,04*
Zubehör
Amphenol
C016 20D003 210 12
ab € 10,93*
Zubehör
Amphenol
CA016 1B013 015 12
ab € 19,65*
Zubehör
Amphenol
CA016 1B013 030 12
ab € 24,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.