Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker Rundsteckverbinder 6+PE, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30154021
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10K006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 6 polig
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10K006 000 12, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 7,93*
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 7,95*
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 10,26*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,68*
€ 25,00*
ab € 11,30*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,84*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,42*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.