Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker Rundsteckverbinder 14+PE, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30154018
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10I014 003 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
rundsteckverbinder 14 pol
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10I014 003 2, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=12 mm, Kabeleingang max.=14 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 16,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,20*
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 16,55*
€ 4,00*
ab € 19,64*
€ 22,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,79*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 3,51*
Zubehör
Amphenol
VN01-016-0003(1)
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.