Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker Rundsteckverbinder 6+PE, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30154017
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10H006 010 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 6 polig
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10H006 010 10, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=10 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,35*
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 7,81*
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 7,93*
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 10
ab € 4,84*
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 110 10
ab € 6,24*
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 110 12
ab € 6,48*
Zubehör
Amphenol
C016 30F006 100 10
ab € 9,03*
Zubehör
Amphenol
C016 30F006 100 12
ab € 7,52*
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 3,16*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,83*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,19*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,42*
Zubehör
Amphenol
C016 10G006 000 12
ab € 2,32*
Zubehör
Amphenol
C016 30G006 100 12
ab € 4,13*
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 100 12
ab € 5,80*
Zubehör
Amphenol
C01630D00610010
ab € 5,77*
Zubehör
Amphenol
C01610D00600010
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.