Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckbuchse Rundsteckverbinder 6+PE, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30154013
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10F006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10F006 000 12, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=12.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=Ecomate Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 9,03*
€ 6,95*
ab € 7,88*
€ 9,05*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 10,89*
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 12,21*
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,95*
Zubehör
Amphenol
TN0201600021
ab € 232,77*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,38*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
ZN0201600021
ab € 56,29*
Zubehör
Amphenol
C016 10C006 000 12
ab € 2,70*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0005 1
ab € 30,21*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 200 12
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.