Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckbuchse Rundsteckverbinder 19+PE, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154011
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10E019 003 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C016 10E019 003 2, Anzahl Kontakte=19, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=12 mm, Kabeleingang max.=14 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=6 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 16,28*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 16,29*
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 17,44*
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 20,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,38*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
VN02 015 0046 1
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.